Schrägkugellager SKF 7204 BEP, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 14 mm
7204 Serie Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7204 BEP
Rubix:11181
Hersteller:7204 BEP
EAN:7316576649745


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 7204 BEP (SKF) Schrägkugellager einreihig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Stärken
- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 14 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13300 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std