Präzisions-/ Spindellager NSK 7204CTRDULP3, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm

Schrägkugellager NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:7204CTRDULP3
Rubix:730107
Hersteller:7204CTRDULP3 N
EAN:00029176616808
7204 CTRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7204 CTRDULP3 (NSK) Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK


Schrägkugellager NSK
Spindellagersatz (Satz=2 Stück) NSK

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht208 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Serie7204c..
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r8050 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15300 N
Zolltarifcode84821010
267,90 € exkl. MwSt.
/ Packung
318,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an