Präzisions-/ Spindellager SKF 7020 CD/P4ADBA, Innendurchmesser: 100 mm | Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm
Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7020 CD/P4ADBA
Rubix:139528
EAN:7316570648829


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 7020 CD/P4ADBA (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellagersatz, hochgenau mit zwei in O-Anordnung zusammengepassten, einreihigen, hochgenauigkeits-Schrägkugellager, Vorspannklasse A, der Genauigkeitsklasse P4, Berührungswinkel = 15 Grad.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2484 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7020 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.295,93 € exkl. MwSt.
/ Packung
1.542,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort