Präzisions-/ Spindellager FAG B7014-E-2RSD-T-P4S-UM, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm
Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:B7014-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:1672909
Hersteller:0385872110000
EAN:4026677535214


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : B7014-E-2RSD-T-P4S-UM (FAG) Spindellager FAG
Spindellager B70..-E-2RSD gebogen, paarweise oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitige Dichtlippe, berührungslos, eingeschränkte Toleranzen
Spindellager B70..-E-2RSD, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 590 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | b70..-e-2rsd-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 48000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
394,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
469,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort