883912 Schott-Steckverbindung, 8 mm

Schottkupplung, gleich

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:840680
Mecaline:883912
Rubix:3050106
EAN:3660338373121
883912 Schott-Steckverbindung, 8 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 18
Werkstoffmessing, vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883912 Schott-Steckverbindung, 8 mm


Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar).
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Gasgewinde gemäß ISO 228 Klasse A Normen (zylindrisch).
ISO 7.1 (konisch).
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (ungeeignet für die Lebensmittelverarbeitung).
Vernickeltes Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 18
Werkstoffmessing, vernickelt
Länge36 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Anschluss 28
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck15 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch8 mm
3,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std