853154 Steckverbindung gerade, 4 mm

GERADE STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853154
Rubix:3049246
EAN:3660338093289
853154 Steckverbindung gerade, 4 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 14
Werkstoffpolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853154 Steckverbindung gerade, 4 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 14
Werkstoffpolymer
Länge33 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 24
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch4 mm
0,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,61 € inkl. MwSt.