853178 Winkel-Steckanschluss 8 mm
L-STECKVERBINDUNG MIT STECKNIPPEL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:853178
Rubix:3162583
EAN:3660338093487

Dokumente
Produktdetails : 853178 Winkel-Steckanschluss 8 mm
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 8 |
|---|---|
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
| Länge | 42,4 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Anschluss 2 | 8 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 15 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
17,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen