840765 Union T-Steckverbinder Nsf D.12
T-VERBINDUNG MIT STECKVERSCHRAUBUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840765
Rubix:3236485
EAN:3660338061301


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 12 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing, lebensmittelgeeignet |
Dokumente
Produktdetails : 840765 Union T-Steckverbinder Nsf D.12
Material: Vernickeltes Messing zur Lebensmitttelverwendung. Dichtung: FKM-Lebensmittel. NSF 169 zertifiziert. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit Lebensmittelflüssigkeiten.
Druck: -0,99 bar – 20 bar. Temperatur: -15 °C +190 °C.
Druck: -0,99 bar – 20 bar. Temperatur: -15 °C +190 °C.
Union T-Steckverbinder Nsf D.12
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 12 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing, lebensmittelgeeignet |
| Länge | 61 mm |
| Min. Temperatur | -15 °C |
| Farbe | silber |
| Anschluss 2 | 12 |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Betriebsdruck | 20 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen