853155 Steckverbindung gerade, 6 mm

GERADE STECKVERBINDUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853155
Rubix:3048970
EAN:3660338093296
853155 Steckverbindung gerade, 6 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffpolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853155 Steckverbindung gerade, 6 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffpolymer
Länge34,6 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck10 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
0,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std