867654 Edelstahl Manometer 63mm Anschluss unten 1/4 0..6Bar

Manometer rostfrei

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:867654
Rubix:3234499
EAN:3660338216060
867654 Edelstahl Manometer 63mm Anschluss unten 1/4 0..6Bar

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffedelstahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 867654 Edelstahl Manometer 63mm Anschluss unten 1/4 0..6Bar


Edelstahl-Manometer und Edelstahlmechanismus.
Passend für 1/4" – 63 mm Durchmesser.
Wird ohne Glycerin geliefert –
Edelstahl Manometer 63mm Anschluss unten 1/4 0..6Bar

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffedelstahl
Länge29 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Anschluss 2g1/4 b
Max. Temperatur200 °C
Betriebsdruck6 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch63 mm
61,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen