QS-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-1/8-8
Rubix:159016
Hersteller:153004
EAN:4052568031145
QS-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/8 in
Werkstoffmessing, vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-1/8-8 Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x14x14 mm
Bruttogewicht15 g
Anschluss 1r 1/8 in
Werkstoffmessing, vernickelt
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std