243.03-N E Schnellverschlusskuppl. NW7,2 >connect line</MS vern. G1/2AG
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.03-N E
Rubix:801567
Hersteller:115617
EAN:4047322057615

Dokumente
Produktdetails : 243.03-N E Schnellverschlusskuppl. NW7,2 >connect line</MS vern. G1/2AG
Schnellverschlusskupplung NW 7,2 »connect line«, MS vern., G 1/2 AG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C. Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis. Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden. Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/2 ag |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | connect line |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
