243.45-N Schnellverschlusskupplung NW 7,2, MS vernickelt, Tülle LW 9
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.45-N
Rubix:343112
Hersteller:107288
EAN:4047322059824

Dokumente
Produktdetails : 243.45-N Schnellverschlusskupplung NW 7,2, MS vernickelt, Tülle LW 9
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing vern., Tülle LW 9, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20 °C bis 100 °CDie universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.Um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten.Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle lw 9 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | nw 7,2 |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
