243.400-N SchnellverschlusskupplunGNW 7,2, MS vern. Tülle 6 mm drehbar
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.400-N
Rubix:801609
Hersteller:107295
EAN:4047322277198

Dokumente
Produktdetails : 243.400-N SchnellverschlusskupplunGNW 7,2, MS vern. Tülle 6 mm drehbar
Schnellverschlusskupplung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | tülle 6 mm |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | drehbar (swivel spout) |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage