243.35-N SchnellverschlusskupplunGNW 5, MS vern., starr, Schlauch 6x4
Schnellverschlusskupplung NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.35-N
Rubix:801542
Hersteller:107171
EAN:4047322285438


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | schlauchanschluss 6x4 |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
Dokumente
Produktdetails : 243.35-N SchnellverschlusskupplunGNW 5, MS vern., starr, Schlauch 6x4
Schnellverschlusskupplung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | schlauchanschluss 6x4 |
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Profil | starr |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen