KQ2E12-00A Steckverbindung

Schnellsteckverbindung Serie KQ2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2E12-00A
Rubix:1344037
Hersteller:KQ2E12-00A
EAN:3618036067552
KQ2E12-00A Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 112
Werkstoffc3604;pbt;pp
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2E12-00A Steckverbindung


SMC bringt eine neue Reihe verbesserter Armaturen auf den Markt: Die KQ2-Serie. Mit mehr als 50 Aufbauten bietet die neue KQ2-Serie hochflexible Lösungen. Jetzt enthält sie die Miniatur-Beschlagserie KJ. Das Einlegen und Abdichten eines Rohres erfordert jetzt für die Entnahme bis zu 30 % weniger Kraft und leistet 20 % geringeren Widerstand, was eine schnellere und einfachere Verbindung ermöglicht. Die neue KQ2-Serie zeichnet sich außerdem durch geringere Abmessungen aus – kürzere Breite und Höhe bis zu 23 % – und ermöglicht damit 57 % leichtere Beschläge als die Vorgängermodelle. Erhältlich sind zwei Gewindewerkstoffe aus Messing oder aus Messing und Nickel neben den beiden Verbindungstypen für wiederholte Verbindungen und die Nichtverschmutzung der Dichtung. Außerdem bietet die KQ2-Serie verschiedene Typen von M, R, NPT, UNF und Universalgewinden sowie ein ganzes Durchmessersortiment von Ø2 mm für Niedrigdrehzahl-Anwendungen bis hin zu Ø16 mm für Anwendungen mit hoher Drehzahl.
KQ2E*-00, Steckverbindung weiß - Schott-Steckverbindung

Stärken

Schnelle Montage / Demontage.

Anwendungen

Für Vakuum und Druckluft. Auch für Wasser geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht77 g
Anschluss 112
Werkstoffc3604;pbt;pp
Länge31 mm
Min. Temperatur-5 °C
Anschluss 212
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode39174000
11,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen