853200 Steckverbindung gerade mit Stecknippel, reduzierend 8-10 mm

GERADE STECKVERBINDUNG, REDUZIEREND

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853200
Rubix:3049238
EAN:3660338093661
853200 Steckverbindung gerade mit Stecknippel, reduzierend 8-10 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffpolymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853200 Steckverbindung gerade mit Stecknippel, reduzierend 8-10 mm


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
858826 12-6 Metallgehäuse

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110
Werkstoffpolymer
Länge46,8 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 28
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck12 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch8 mm
1,35 exkl. MwSt.
/ Stück
1,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std