3616 08 00 LF3600 Gerader Schott-Steckanschluss, 8mm, chem. vern.
Legris LF3600 Gerader Schott-Steckanschluss, 8mm, chem. vern.
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:3616 08 00
Rubix:100153
Hersteller:3616 08 00
EAN:0820099280738

Produktdetails : 3616 08 00 LF3600 Gerader Schott-Steckanschluss, 8mm, chem. vern.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik im Werk, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bulkhead
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,036
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bulkhead
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Anzahl pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,036
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 36 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 380 g |
| Anschluss 1 | 8 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Länge | 42 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Anschluss 2 | 8 |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| 63 mm | |
| 65 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
138,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort