QS-1/8-10 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-1/8-10
Rubix:421672
Hersteller:190643
EAN:4052568042783
QS-1/8-10 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r 1/8 in
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-1/8-10 Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x20x19 mm
Bruttogewicht23,1 g
Anschluss 1r 1/8 in
Werkstoffvernickeltes messing
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 210 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
3,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std