883906 Steckverbindung gerade, 10 mm

Gerade Kupplung, gleich oder ungleich

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883906
Rubix:3050101
EAN:3660338373077
883906 Steckverbindung gerade, 10 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffmessing, vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883906 Steckverbindung gerade, 10 mm


Gerade gleiche oder ungleiche Kupplung.
Verwendungszweck: Verbindung von 2 Rohren mit gleichem oder unterschiedlichem Durchmesser

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 110
Werkstoffmessing, vernickelt
Länge39 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Anschluss 210
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck16 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch10 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch10 mm
3,54 exkl. MwSt.
/ Stück
4,21 inkl. MwSt.