858819 Push-In Winkelverbinder Polyamid 16
L-STECKVERBINDUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:858819
Rubix:3236460
EAN:3660338138898

Dokumente
Produktdetails : 858819 Push-In Winkelverbinder Polyamid 16
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Push-In Winkelverbinder Polyamid 16
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 16 |
|---|---|
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
| Länge | 32,5 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Anschluss 2 | 16 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Betriebsdruck | 10 bar |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 16 mm |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort