QS-1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-1/8-6
Rubix:96443
Hersteller:153002
EAN:4052568010935
QS-1/8-6 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1r1/8
Werkstoffmessing, vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-1/8-6 Steckverschraubung Quick Star


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x14x14 mm
Bruttogewicht9,2 g
Anschluss 1r1/8
Werkstoffmessing, vernickelt
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 2for 6 mm o.d. pipe
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
2,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std