Referenzen
Festo:QS-G1/4-10
Rubix:215620
Hersteller:186101
EAN:4052568004965

Produktdetails : QS-G1/4-10 Steckverschraubung Quick Star
Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22,5 g |
| Anschluss 1 | g 1/4 in |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Anschluss 2 | 10 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std