3604 06 00 LF3600 T-Steckanschluss, 6mm, chemisch vernickelt

Legris T-Stück, gleich 219P

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3604 06 00
Rubix:99463
Hersteller:3604 06 00
EAN:0820099276878
3604 06 00 LF3600 T-Steckanschluss, 6mm, chemisch vernickelt

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3604 06 00 LF3600 T-Steckanschluss, 6mm, chemisch vernickelt


Für die Verbindung von drei Rohren mit gleichem Durchmesser im 90°-Winkel.
- solide Bauweise und kompakt
- leicht zu reinigende Außenformen
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Anlagenpneumatik, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: 6 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 3 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Für Medien: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Rohr-zu-Rohr-Verschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gleiches T-Stück
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,023

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Gewicht der Verpackung247 g
Anschluss 16
Werkstoffvernickeltes messing
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 26
Max. Temperatur150 °C
63 mm
65 mm
Zolltarifcode73079980
7,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std