1.07/1-E Schnellspann-Abzieher 3-armig 90x100 mm

Schnellspann-Abzieher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1.07/1-E
Rubix:1245490
Hersteller:1222902
EAN:4036976106404
1.07/1-E Schnellspann-Abzieher 3-armig 90x100 mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer3
Innenkapazität140 mm
Außenkapazität90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1.07/1-E Schnellspann-Abzieher 3-armig 90x100 mm


Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend, Kräftige, ergonomisch geformte Traverse, Haken glühend im Gesenk geschmiedet, Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung, Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz, Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar, Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig, Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig, Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten

Stärken

-Industriequalität, 3-armig für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
Starke, ergonomisch geformte Traverse
Haken glühend gesenkgeschmiedet
Selbsttragende Haken mit T-Profil für formschlüssige Verbindung
Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne den Einsatz von Werkzeug
br>Verwendbar als Innenabzieher durch Umstecken der Haken
Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleiß- und korrosionsbeständig
Spindel bleibt glatt und sauber - kein Fetten oder Ölen erforderlich
Querstück kombinierbar mit anderen Spindel/Haken-Ausführungen und Längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Greifer3
Innenkapazität140 mm
Außenkapazität90 mm
Tiefe100 mm
Extraktionskraft3 t
Durchmesser17 mm
121,04 exkl. MwSt.
/ Stück
144,04 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage