Referenzen
Gedore:1.14/5
Rubix:1027444
Hersteller:8005620
EAN:4036976104592

Produktdetails : 1.14/5 Abzieher 2armig 420x480mm
Bewährte, besonders kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw., Technische und wirtschaftliche Vorteile durch die variable Spanntiefe und das selbsttätige Anpressen der Haken, Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungscheiben, die auf längeren Wellen sitzen, Nachrüstbar mit Hydraulikspindel
Stärken
•Bewährt, besonders robuste Konstruktion zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
Mit technischen und wirtschaftlichen Vorteilen durch die variable Spannweite und das automatische Greifen der Arme
Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungrädern, die auf längeren Wellen montiert sind
Nachrüstbar mit hydraulischer Spindel
Mit technischen und wirtschaftlichen Vorteilen durch die variable Spannweite und das automatische Greifen der Arme
Besonders geeignet zum Abziehen von Keilriemenscheiben und Schwungrädern, die auf längeren Wellen montiert sind
Nachrüstbar mit hydraulischer Spindel
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Greifer | 2 |
|---|---|
| Außenkapazität | 420 mm |
| Tiefe | 480 mm |
| Extraktionskraft | 8 t |
| Durchmesser | 22 mm |
| Typ | abzieher |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
269,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage