9414U06 21 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G1/2 IG

Legris C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G1/2 IG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:9414U06 21
Rubix:475899
Hersteller:9414U06 21
EAN:0820099480084
9414U06 21 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G1/2 IG

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/2 in
Werkstoffpolymer h.f.
NormDI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9414U06 21 C9000-Sicherheitskupplung ISO B6 Profil DN 5.5mm G1/2 IG


Anwendung: Werkstätten, Reinigung, Blasen, Pneumatik, Druckluftwerkzeuge, Ringhauptkreise, Verpackung
Kugelmaterial: Rostfreier Stahl
Körper-Material: Technischer Kunststoff
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G 1/2
Anschluss 1 Gewindeart: Innengewinde, BSPP
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (Zoll): n/a
Anschluss 2 Rohraußendurchmesser (mm): n/a
Durchmesser: 5,5 DN
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Greifring: n/a
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 60
Medien: Druckluft
Minimale Betriebstemperatur: -20
O-Ring Material: NBR
Profilform: ISO B-Profil mit Entlüftung
Menge pro Box: 6
Spezifikationen Erfüllt: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Allgemeine Regeln für Systeme, DIN EN 983 Sicherheitsnorm für Pneumatik
Gewicht: 0,115

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht115 g
Gewicht der Verpackung789 g
Anschluss 1g 1/2 in
Werkstoffpolymer h.f.
NormDI: 97/23/EC (PED);DI: 2002/95/EC (ROHS), 2011/65/EC;DI: 1907/2006 (REACH);ISO 4414;DIN EN 983
Max. Temperatur60 °C
40 mm
110 mm
Zolltarifcode73079980
128,30 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
152,68 € inkl. MwSt.