17SFIW13SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Rectus Stecker

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:17SFIW13SXN
Rubix:318307
Hersteller:17SFIW13SXN
EAN:4039747101417
17SFIW13SXN Stecker ohne Ventil Stahl

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/4 in
Werkstoffvernickelter stahl
Norm2006/42/EC;ATEX
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17SFIW13SXN Stecker ohne Ventil Stahl


Die Serie 17 von Parker ist eine Industriekupplung aus Messing/Stahl mit englischem Profil, die speziell für Druckluftanwendungen in der Industrie geeignet ist. Dieses Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das UltraFlo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall. Die Serie 17 ist durch ihre schlanke Bauform und ihr geringes Gewicht sehr vielseitig einsetzbar.
Anschlussgewindegröße (Zoll): 1/4
Anschlusstyp: Innengewinde - parallel
Durchmesser: 5
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 870
Hex Größe: 17
Länge: 36
Werkstoffe: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn

Stärken

-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss

Anwendungen

Baumaschinen;Automobilindustrie;Druckluftwerkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/4 in
Werkstoffvernickelter stahl
Norm2006/42/EC;ATEX
Max. Temperatur100 °C
Zolltarifcode73269098
31,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,60 € inkl. MwSt.