Referenzen
Mecaline:612836
Rubix:3049347
EAN:3660338021190
Dokumente
Produktdetails : 612836 Kupplungsstecker AG 1/4 ISO B12
Korrosionsbeständiger karbonitridierter Stahl. Strömungsdurchmesser: 6 mm. Durchflussrate: 883 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 16 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | gegen korrosion karbonitrierter stahl |
| Norm | ISO B12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std