9884350120 Schleifvlies-Rolle Korund 10mx115mm medium A
Schleifvlies-Rolle Korund 10mx115mm medium A
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:84350120, 9884350120
Rubix:1560726
Hersteller:84350120
EAN:4317784367578

Produktdetails : 9884350120 Schleifvlies-Rolle Korund 10mx115mm medium A
Schleifvlies-Rolle
Ausführung: Sehr anpassungsfähiges Schleifvlies. Rollenlänge 10 m.
Anwendung: Zur Bearbeitung aller Metalle. Ideal zum Finishen und Polieren von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar.
Ausführung: Sehr anpassungsfähiges Schleifvlies. Rollenlänge 10 m.
Anwendung: Zur Bearbeitung aller Metalle. Ideal zum Finishen und Polieren von Oberflächen. Nass und trocken einsetzbar.
FORMAT Schleifvlies-Rolle, mittel, Körnung 100-180, Korund
Anwendungen
- Zur Bearbeitung aller Metalle
- Ideal zum Finishen und Polieren von Oberflächen
- Nass und trocken einsetzbar
- Ideal zum Finishen und Polieren von Oberflächen
- Nass und trocken einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10000 mm |
|---|---|
| Breite | 115 mm |
| Körnung | mittel |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
