Schleifteller Bosch 2608601065, Durchmesser: 115 mm

Schleifteller mittel, 115mm f. PEX 115

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608601065
Rubix:1609510
EAN:3165140079181
BOS-2608601065 Schleifteller mittel, 115mm f. PEX 115
Technische Zusammenfassung
Durchmesser115 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608601065 Schleifteller mittel, 115mm f. PEX 115


Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt. Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt. Sie sind zur Verwendung mit Exzenterschleifern geeignet. Ausführung: mittelhart, Durchmesser mm: 115, Lochung: 8, Passend zu: PEX 115.
Schleifteller mittel, 115 mm, für PEX 115

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht91 g
Verpackungsmaße (L x B x H)141x114x15 mm
Gewicht der Verpackung90 g
Durchmesser115 mm
Zolltarifcode40169997
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,50 exkl. MwSt.
/ Stück
16,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage