9852700060 Schleifmopteller SMT 624 125 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Schleifmopteller
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:87800060, 9852700060
Rubix:1546361
Hersteller:9852700060

Produktdetails : 9852700060 Schleifmopteller SMT 624 125 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt
Schleifmopteller SMT624 gewölbt 125mm K60 Klingspor
Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 12° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
Fächerschleifscheibe, Zirkonkorund, Ø 125 mm, 12° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 12° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Geeignet für den Kantenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
