76443 Schleifscheibe ROLOC 50,8mm Cubitron P120

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:80512
Rubix:3481199
Hersteller:7000000553
EAN:00051144805129
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser50,8 mm
Körnung120
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 76443 Schleifscheibe ROLOC 50,8mm Cubitron P120


Die 3M™ Roloc™ 777F Schleifscheibe eignet sich für Materialabtrag und Feinschliff an Metallen. Sie vereint eine Mischung aus keramischen Schleifkörnern und Aluminiumoxid mit einem Polyester-Trägermaterial.

Eigenschaften:
Diese Schleifscheibe nutzt eine Mischung aus keramischen Schleifkörnern und Aluminiumoxid. Diese Kombination verbessert die Schnittgeschwindigkeit und die Standzeit im Vergleich zu einem reinen Aluminiumoxid-Schleifmittel. Sie eignet sich für Schleif-, Entgrat-, Finish- und Oberflächenvorbereitungsarbeiten an Metallen. Das Roloc™-Befestigungssystem ermöglicht zudem einen schnellen und sicheren Wechsel des Verbrauchsmaterials.
Das Trägermaterial aus Polyestergewebe ist für Anwendungen mit mittlerem Anpressdruck ausgelegt, sowohl im Trocken- als auch im Nassbereich. Das Harzbindemittel sorgt dafür, dass das Schleifmittel auch bei Hitze, Druck oder Feuchtigkeit fest mit dem Träger verbunden bleibt. Zusätzlich verfügt die Scheibe über einen Schleifadditiv, der den Temperaturanstieg bei der Bearbeitung von Werkstoffen wie Edelstahl, Nickellegierungen oder Titan begrenzt.

Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 25,4 mm, 38,1 mm, 50,8 mm und 76,2 mm
• Verfügbare Körnungen: 36, 50, 60, 80 und P120
• Schleifmittel: Mischung aus keramischen Körnern und Aluminiumoxid
• Schleifart: Nass/Trocken
• Träger: Polyestergewebe
• Bindemittel: Harz
• Befestigungsart: TR
• Farbe: Orange
• Maximale Drehzahl: 20.000, 25.000 oder 30.000 U/min je nach Ausführung

Stärken

• Schneller Materialabtrag dank Mischung aus keramischen Körnern und Aluminiumoxid
• Einsatz auf trockenen wie feuchten Oberflächen möglich
• Begrenzte Erwärmung bei der Bearbeitung hitzeempfindlicher Metalle
• Gute Standfestigkeit der Scheibe bei mittlerem Anpressdruck
• Schneller Wechsel des Verbrauchsmaterials dank Roloc™-Befestigungssystem
• Mehrere Arbeitsschritte mit derselben Scheibe möglich, vom Schleifen bis zum Finish

Anwendungen

Diese Schleifscheibe wird eingesetzt für Schleifen, Entgraten, Oberflächenvorbereitung, Finish, Kantenverrundung, Schweißnahtbearbeitung, Schweißnahtentfernung und das Angleichen ebener Flächen. Sie findet damit Anwendung in Metallbaubetrieben, der Industrieinstandhaltung, der allgemeinen Industrie, im Transportwesen, in der Schifffahrt sowie in der Metallverarbeitung. Die Scheibe eignet sich für Arbeiten an Kohlenstoffstahl, Weichstahl, Edelstahl, Aluminium und Sonderlegierungen. Sie kann mit Schleifmaschinen mit Scheibenaufnahme oder Winkelschleifern verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung5,103 g
Durchmesser50,8 mm
Körnung120
326,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
387,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage