7000077972 Grobreinigungsscheibe CG-RD, 115 mm x 22 mm, S XCRS
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:61174
Rubix:1530536
Hersteller:7000077972
EAN:53134375451715



Produktdetails : 7000077972 Grobreinigungsscheibe CG-RD, 115 mm x 22 mm, S XCRS
Das Scotch-Brite™ Grobreinigungsmaterial "Clean and Strip General Purpose" (CG) ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial "XT", ist jedoch ebenso aggressiv. Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-RD hat einen eingearbeiteten Glasfiberträger und direkt ohne weiteres Zubehör auf einem Winkelschleifer eingesetzt werden.
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.
Stärken
• Flexible Grobreinigungsscheibe für universelle Reinigungssanwendungen
• Nylon Faservlies
• Ideal für die Bearbeitung von starken Oberflächenverschmutzungen und- beschichtungen
• Offene Vliesstruktur
• Kein Lösen von Einzelteilen
• Für den flachen Einsatz auf Winkelschleifern vorgesehen
Anwendungen
Finishen - Reinigen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 87 g |
|---|---|
| Durchmesser | 115 mm |
| Körnung | grob |
| Anwendung | entfernung von beschichtungen;entfernung von rost;reinigung von schweißnähten |
| Bohrungsdurchmesser | 22,225 mm |
| Schleifmittelart | siliziumkarbid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
144,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std