246606 Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH, 125mm x 22mm, AmED

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:546440
Rubix:3474864
Hersteller:7100233803
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnungmittel
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 246606 Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH, 125mm x 22mm, AmED


Die Scotch-Brite™ Vliesscheibe ist eine widerstandsfähige Vliesscheibe für den ersten Schritt beim Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen. Unsere Scheiben sind leistungsstark auf konturierten oder unebenen Oberflächen, ohne zu unterschleifen und das Werkstück zu beschädigen.
Diese Scheiben, die jetzt in den Körnungen 80+ bis 1.000+ erhältlich sind, wurden für eine Vielzahl von Substraten und Anwendungen entwickelt und bieten Flexibilität und Vielseitigkeit im Einsatz. Die Scheiben eignen sich für ein breites Spektrum von Aufgaben, vom Materialabtrag bis hin zur Feinbearbeitung und zum Finishen verschiedener Oberflächen und Substrate, darunter Metalle, Lacke, Verbundwerkstoffe, Gelbeschichtungen und verschiedene Holzarten. Die C-Papierunterlage bietet Flexibilität und eignet sich für Schleifanwendungen, bei denen die Kantenstabilität nicht im Vordergrund steht. Die besten Ergebnisse lassen sich zusammen mit 3M Xtract™ Exzenterschleifern erzielen. Wir bieten eine vollständige Palette an 3M™ Hookit™ Schleifscheiben, die sich bequem an einem kletthaftenden Scheibenstützteller (separat erhältlich) anbringen lassen, sauber und einfach entfernt und über die gesamte Lebensdauer des Schleifmittels wiederverwendet werden können. In Arbeitsbereichen, in denen Scheiben mit selbstklebender Rückseite durch Staub oder Schmutz verunreinigt werden können oder eine 3M™ Stikit™ Schleifscheibe zu aggressiv sein könnte, sorgen Hookit™ Scheiben tendenziell für ein feineres Finish als Scheiben mit selbstklebender Rückseite.

Stärken


• Eine Vielzahl von Körnungen und Abmessungen bietet einen idealen Startpunkt für die meisten Reinigungs-, Finish-, Überblendungs- und leichten Entgratungsarbeiten.
• Die offene Struktur sorgt für einen kühlen Schliff und vermeidet das Zusetzen für eine höhere Standzeit
• Anpassungsfähige Scheibe zur Vorbereitung von Oberflächen ohne Riefenbildung, Unterschleifen oder Beschädigen des Werkstücks
• Geeignet für Metall, Verbundstoffe, Kunststoff und andere Materialien
• Klettbefestigungssystem für schnelle Scheibenwechsel in mehrstufigen Finishing-Verfahren

Anwendungen

Reinigen

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Körnungmittel
Anwendungreinigen;mischen;entgraten;finishen
74,80 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
89,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage