7100099243 Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 120+

3M™ Fiberscheibe 787C

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:779922
Rubix:2480820
Hersteller:7100099243
EAN:00076308897444
779922 Fiberscheibe 787C, 180mm x 22mm, 120+

Technische Zusammenfassung

Durchmesser180 mm
Körnung120

Dokumente

Produktdetails : 7100099243 Fiberscheibe 787C, 180 mm x 22 mm, 120+


Für den täglichen Gebrauch von Fiberscheiben, ohne Kompromisse in Leistung und Wirtschaftlichkeit einzugehen, bietet sich die 3M™ Fiberscheibe 787C an. Erzielen Sie bis Körnung 120+ exzellente Standzeiten und Abtragsergebnisse für den Edelstahlbereich, besonders bei niedrigem und mittlerem Druck. Die besondere Konstruktion dieser Fiberscheibe sorgt für eine niedrige Temperaturentwicklung bei den bekannten schlecht wärmeleitenden Edelstählen.
Steigern Sie Ihre Effizienz und Produktivität beim Schleifen zur Reparatur von Kollisionsschäden – mit dem 3M™ Hookit™ Flexiblen Schleifstreifen 270J. Unsere Streifen sind zum Nass- oder Trockenschleifen vorgesehen und haben eine dünne und flexible Unterlage, die sich an Handwerkzeuge anpasst und einen sanften und gleichmäßige Kontakt ermöglicht – für ein noch besseres Finish, sogar auf unebenen Oberflächen. Unser Hookit™ Kletthaftungssystem ermöglicht das schnelle und sichere Befestigen von Hookit™ Handschleifpads und -blöcken zum Schleifen schwer zugänglicher Bereiche, wie zum Beispiel bei Türinnenflächen. Darüber hinaus ermöglicht unser Hookit™ Befestigungssystem den schnellen Wechsel der Streifen zwischen verschiedenen Werkzeugen, wodurch sich jeder Streifen lange einsetzen lässt.

Stärken


• Schnelles Schleifen von Metallen wie rostfreiem Stahl und hochnickelhaltigen Legierungen
• Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
• 120+ Körnung für feinere Schleifanforderungen
• Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
• Für den Edelstahlbereich

Anwendungen

Anfasen - Anfasen und Ausfugen - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser180 mm
Körnung120
350,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
416,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage