7000060195 Gewebeschleifbogen 314D, 230 mm x 280 mm, P240

3M™ Gewebeschleifbogen 314D

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:62897
Rubix:3481533
Hersteller:7000060195
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser230 mm
Körnung240

Dokumente

Produktdetails : 7000060195 Gewebeschleifbogen 314D, 230 mm x 280 mm, P240


Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.
3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.

Stärken


• Aluminiumoxid
• Halboffene Streuung
• Sehr flexible J-Gewebeunterlage
• Vollkunstharzbindung
• Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
• Einfache Anwendung im Handschliff

Anwendungen

Konturieren - Rostentfernung - Überblenden

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser230 mm
Körnung240
560,00 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
666,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage