7000028197 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 125 mm x 22 mm, 80+

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:P27628
Rubix:2848515
Hersteller:7000028197
EAN:00051141276281
460685 22 mm
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Körnung80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7000028197 Cubitron™ II Fiberscheibe 982C, 125 mm x 22 mm, 80+


Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 982C stellt die erste Wahl für die allgemeine Metallbearbeitung dar. Die einzigartige Präzisionskorntechnologie von 3M steht für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer. Diese Fiberscheibe erzielt schnelle Schleifprozesse, maximale Abtragsleistung und eine lange Standzeit. Spannungsrisse und Verfärbungen werden hierbei vermieden.
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, um außerordentlich hohe Abtragsraten bei geringerem Anpressdruck zu erzielen und höchsten Bedienkomfort bei anspruchsvollen Aufgaben zu ermöglichen. Unsere Hochleistungsscheiben sind ideal für das Entfernen von Schweißnähten und das Anfasen, Ausschleifen und Überblenden geeignet. Ein integriertes Schleifhilfsmittel macht die Schleifscheibe zu einem hervorragenden Produkt für alle Arten von Metall. Es sorgt für einen kühleren Schliff auf Edelstahl und wärmeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan, reduziert Anlauffarben und Oxidation des Metalls und verringert zudem die Wahrscheinlichkeit hitzebedingter Spannungsrisse. Daher sind unsere Schleifscheiben den Konkurrenzprodukten in Lebensdauer und Leistung überlegen. Die Schleifscheiben enthalten 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, das dreieckige Spitzen bildet, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen“. Diese Spitzen brechen ab und schärfen sich dadurch kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist. Unsere Scheiben besitzen eine robuste, steife Unterlage aus Vulkanfiber, die verschleißfest ist und anspruchsvolle Schleifanwendungen bewältigt. Sie sind ideal geeignet für das Entfernen von Walzhaut, Lochfraß und Fehlerstellen.

Stärken


• Einzigartige 3M Präzisionskorntechnologie für unverwechselbare Zerspanleistung und Lebensdauer
• Für hohe Beanspruchung geeignet, z. B. Baustahlbearbeitung
• Benötigt weniger Druck und bietet einen höheren Arbeitskomfort
• Bearbeitet die Oberfläche sauber und gleichmäßig
• Für den Baustahlbereich

Anwendungen

Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Entgraten - Finishen - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schweißnahtentfernung und Finishen - leichtes Schleifen - Überblenden
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung21,16 g
Durchmesser125 mm
Körnung80
Anwendungbearbeiten von schweißnähten
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Schleifmittelartkeramik
Trägermaterialglasgewebe
269,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
320,11 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen