Referenzen
Rubix-DE:83460713, 9861880713
Rubix:1083194
Hersteller:9861880713
Produktdetails : 9861880713 Schleifkappenträger Form G 7x13x3mm
Schleifkappenträger Form G 7x13x3mm Pferd
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. WKG, 7 x 13 mm. Max. 65000 min-1.
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. WKG, 7 x 13 mm. Max. 65000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std