Referenzen
Rubix-DE:83430511, 9861700511
Rubix:1037347
Hersteller:9861700511
Produktdetails : 9861700511 Schleifkappenträger Form C 5x11x3mm
Schleifkappenträger Form C 5x11x3mm Pferd
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. WRC, 5 x 11 mm. Max. 95000 min-1.
Schleifkappenträger POLICAP Ausführung: Geschlitzter Gummikörper, hält die Kappen durch Zentrifugalkraft. Anwendung: Zur Aufnahme von nahtlos geformten Schleifkappen. Empfohlene Unfangsgeschwindigkeit 10-20 m/s, maximal 25 m/s. WRC, 5 x 11 mm. Max. 95000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std