Referenzen
Rubix-DE:83610080, 9862780080
Rubix:1037329
Hersteller:9862780080
Produktdetails : 9862780080 Schleifkappe Form C für 5x11mm K80
Schleifkappe Form C für 5x11mm K80 Pferd
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. WRC, 5 x 11 mm. Max. 40000 min-1.
Schleifkappe POLICAP Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf nahtlos geformter Hülse, höchste Abtragsleistung. Anwendung: Finish im Werkzeugbau an schwer zugänglichen Stellen. Zur Bearbeitung von Formteilen, Radien und Bohrungen auf biegsamen Wellen oder Geradschleifern. WRC, 5 x 11 mm. Max. 40000 min-1.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 80 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std