9837400080 Schleifgewebeband Keramik 150x2000mm K80

Schleifgewebeband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:735115
Rubix:1694725
Hersteller:735115
EAN:4018875351154
9837400080 Schleifgewebeband Keramik 150x2000mm K 8

Produktdetails : 9837400080 Schleifgewebeband Keramik 150x2000mm K80


Schleifgewebeband Keramik150x2000mm K80 VSM
Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 150 x 2000 mm XK870X Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode68051000
15,08 exkl. MwSt.
/ Stück
17,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std