9834160060 Schleifgewebeband Keramik 10x330mm K60

Schleifgewebeband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:739079
Rubix:1948343
Hersteller:739079
9834160060 Schleifgewebeband Keramik 10x 330mm K 60

Produktdetails : 9834160060 Schleifgewebeband Keramik 10x330mm K60


Schleifgewebeband Keramik10x330mm K60 VSM
Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 10 x 330 mm XK870X Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Körnung60
1,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std