Referenzen
Pferd Tools:SBR 40 A 240
Rubix:1283721
Hersteller:45016124
EAN:4007220587713



Produktdetails : 45016124 SCHLEIFBANDROLLE SBR 40 A240
Schleifbandrolle Sbr 40 A240
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 240 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
