Referenzen
Pferd Tools:SBR 100 A 100
Rubix:1283832
Hersteller:45016310
EAN:4007220587874



Produktdetails : 45016310 SCHLEIFBANDROLLE SBR 100 A100
Schleifbandrolle Sbr 100 A100
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50000 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Werkstoff | faser |
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
