9830200120 Schleifband Korund 50x450mm K120

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:770307
Rubix:1948699
Hersteller:770307
EAN:4018875703076
9830200120 Schleifband Korund 50x 450mm K120 VSM

Produktdetails : 9830200120 Schleifband Korund 50x450mm K120


Schleifband Korund 50x450mm K120 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 50 x 450 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung120
1,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std