9828580120 Schleifband Korund 13x457mm K120

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:739348
Rubix:1694615
Hersteller:739348
EAN:4018875393482
9828580120 Schleifband Korund 13 x 457mm K120 VSM

Produktdetails : 9828580120 Schleifband Korund 13x457mm K120


Schleifband Korund 13x457mm K120 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 13 x 457 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung120
Zolltarifcode68051000
0,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,08 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std