9827140120 Schleifband Korund 6x520mm K120

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:702296
Rubix:1948624
Hersteller:702296
EAN:4018875022962
9827140120 Schleifband Korund 6x 520mm K120 VSM

Produktdetails : 9827140120 Schleifband Korund 6x520mm K120


Schleifband Korund 6x520mm K120 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 6 x 520 mm KK711T Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei niedrigem bis mittlerem Anpressdruck. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung120
0,63 exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std