9827140060 Schleifband Korund 6x520mm K60

Schleifband

Siehe technische Informationen

Referenzen

VSM:746541
Rubix:1948659
Hersteller:746541
EAN:4018875465417
9827140060 Schleifband Korund 6x 520mm K 60 VSM

Produktdetails : 9827140060 Schleifband Korund 6x520mm K60


Schleifband Korund 6x520mm K60 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 6 x 520 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.

Technische Informationen


Attribute
Körnung60
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std