Referenzen
VSM:766162
Rubix:2153408
Hersteller:766162
Produktdetails : 9830920150 Schleifband Korund 75x533mm K150
Schleifband Korund KK711X75x533mm K150 VSM
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 75 x 533 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Schleifgewebeband, Korund für die Flächenbearbeitung, Abmessung 75 x 533 mm KK711X Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf robustem Polyester- oder Baumwollgewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit und sehr guter Anpassungsfähigkeit bei mittlerem Anpressdruck. Auch für den Nassschliff geeignet. Öl-, wachs- und fettfest. Anwendung: Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen, ideal zur Flächenbearbeitung.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 150 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
